Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA6,4A2, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881094
Spartex :RONAZA6,4A2
Rubix :U600-8281415
Fabricant :67982064
EAN :4043377146069


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
Détails articles : ROND EVENT 6,4 DIN 6798 A INOX A2
Rondelles éventail, forme A A2 11X6,4X0,7
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme a |
| Diamètre métrique | M6 |
| Epaisseur | 0,7 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,40 € HT
/ 1 000 unités
31,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
6,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
11 mm
Type
Diamètre métrique
M6