Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ6,4A2, Diamètre métrique: M6 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ6,4A2
Rubix :U600-8281373
Fabricant :6798264
EAN :4043377146373
ROND EVENT 6,4 DIN 6798 J INOX A2 6798264

Résumé technique

Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur11 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 6,4 DIN 6798 J INOX A2 6798264


Rondelles éventail, forme J A2 11X6,4X2,1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur11 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM6
Epaisseur2,1 mm
Catégorie de qualitéA2
28,60 € HT
/ 1 000 unités
34,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

6,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

11 mm

Type

Diamètre métrique

M6

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.