Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV8,4A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZV8,4A4
Rubix :U600-8281350
Fabricant :67984184
EAN :4043377404268


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 15,3 mm |
Détails articles : ROND EVENT 8,4 DIN 6798 V INOX A4 67984184
Rondelles éventail, forme V A4 15,3X8,4X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8,4 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 15,3 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme v |
| Diamètre métrique | M8 |
| Epaisseur | 0 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,15 € HT
/ 500 unités
164,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
8,4 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
15,3 mm
Type
Diamètre métrique
M8