Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZA15A4, Diamètre métrique: M14 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZA15A4
Rubix :U600-8281441
Fabricant :679840150
EAN :4043377146434
ROND EVENT 15 DIN 6798 A INOX A4 679840150
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 15 DIN 6798 A INOX A4 679840150


Rondelles éventail, forme A A4 24X15X3
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur24 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme a
Diamètre métriqueM14
Epaisseur3 mm
Catégorie de qualitéA4
78,20 HT
/ 500 unités
93,84 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

15 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

24 mm

Type

Diamètre métrique

M14

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.