Rondelle-arrêtoir Spartex RONLARGJ2,2A4, Diamètre métrique: M2 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6797
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONLARGJ2,2A4
Rubix :U600-8280674
Fabricant :6797422
EAN :4043377404008


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 2,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 4,5 mm |
Détails articles : ROND DENTEE 2,2 DIN 6797 J INOX A4 6797422
Rondelles éventail, forme J A4 4,5X2,2X0,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 2,2 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 4,5 mm |
| Norme | DIN 6797 |
| Type | rondelles éventail, forme j |
| Diamètre métrique | M2 |
| Epaisseur | 0,3 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,10 € HT
/ 1 000 unités
45,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
2,2 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
4,5 mm
Type
Diamètre métrique
M2