Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM10A2, Diamètre métrique: M10 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM10A2
Rubix :U600-8281156
Fabricant :25511210 22
EAN :4043377140746


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 10 NFE 25-511 M INOX A2 25511210 22
Rondelles de contact AFNOR forme M A2 22X10X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M10 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Catégorie de qualité | A2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,60 € HT
/ 1 000 unités
274,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
10 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
22 mm
Type
Diamètre métrique
M10