Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASM40X20A2, Diamètre métrique: M20 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME

Rondelles élastiques form M

Voir les informations techniques
Références
Spartex :RONDELASM40X20A2
Rubix :U600-8280974
Fabricant :9217220
EAN :4043377340115
ROND ELAST FORME M 40X20 INOX A2 9217220
brand logo
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAST FORME M 40X20 INOX A2 9217220


Rondelles élastiques form M A2 40X20X3,06
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Diamètre extérieur40 mm
Normehors norme
Typerondelles élastiques form m
Diamètre métriquem20
Epaisseur3,06 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,83 HT
/ 100 unités
137,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

Matériau/finition

Diamètre extérieur

Diamètre métrique

Sélectionner les références (18)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.