Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASOND9,2X5A1, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASOND9,2X5A1
Rubix :U600-8280964
Fabricant :921543105
EAN :4043377340047


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 9,2 mm |
Détails articles : ROND ELAST ONDULEE 9,2X5 INOX A1 921543105
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128 A1 9,2X5X1,3
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 9,2 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | rondelles élastiques ondulées comme din 128 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 1,3 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,10 € HT
/ 1 000 unités
222,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours