Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR8X3,2X0,5A1, Diamètre métrique: M3 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093

Rondelles coniques-ressort

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONCR8X3,2X0,5A1
Rubix :U600-8281174
Fabricant :209328 32 05
EAN :4043377140708
ROND CON. RESS. 8X3,2X0,5 INOX A1 209328 32 05
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND CON. RESS. 8X3,2X0,5 INOX A1 209328 32 05


Rondelles coniques-ressort A1 8X3,2X0,5
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur3,2 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A1
Diamètre extérieur8 mm
NormeDIN 2093
Typerondelles coniques-ressort
Diamètre métriqueM3
Epaisseur0,5 mm
46,14 HT
/ 200 unités
55,37 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

3,2 mm

Diamètre extérieur

8 mm

Type

rondelles coniques-ressort

Diamètre métrique

M3

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.