Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONDELASOND40X24A1, Diamètre métrique: M24 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: HORS NORME
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDELASOND40X24A1
Rubix :U600-8280965
Fabricant :9215431024
EAN :4043377340030


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
Détails articles : ROND ELAST ONDULEE 40X24 INOX A1 9215431024
Rondelles élastiques ondulées comme DIN 128 A1 40X24X5,2
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 24 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Norme | HORS NORME |
| Type | rondelles élastiques ondulées comme din 128 |
| Diamètre métrique | M24 |
| Epaisseur | 5,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,13 € HT
/ 50 unités
339,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours