Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONCR31,5X16,3X1,75A1, Diamètre métrique: M16 | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 2093
Rondelles coniques-ressort
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCR31,5X16,3X1,75A1
Rubix :U600-8281189
Fabricant :20932315 163 175
EAN :4043377140630


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 31,5 mm |
Détails articles : ROND CON. RESS. 31,5X16,3X1,75 INOX A1 20932315 163 175
Rondelles coniques-ressort A1 31,5X16,3X1,75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16,3 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Diamètre extérieur | 31,5 mm |
| Norme | DIN 2093 |
| Type | rond con. ress. 31,5x16,3x1,75 inox a1 20932315 163 175 |
| Diamètre métrique | M16 |
| Epaisseur | 1,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,41 € HT
/ 50 unités
88,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
16,3 mm
Diamètre extérieur
31,5 mm
Type
rond con. ress. 31,5x16,3x1,75 inox a1 20932315 163 175
Diamètre métrique
M16