Anneaux métriques - rondelle à ressort Spartex RONFLEXB8,4A4, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 137

Disques élastiques forme A, bombés

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RONFLEX8A4
Spartex :RONFLEXB8,4A4
Rubix :U600-8306116
Fabricant :0137408
EAN :4043377025616
ROND ELAS CINTR. 8,4 DIN 137 B INOX A4 0137408
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ELAS CINTR. 8,4 DIN 137 B INOX A4 0137408


Disques élastiques forme B, ondulés A4 15X8,4X0,8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8,4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A4
Diamètre extérieur15 mm
NormeDIN 137
Typerond elas cintr. 8,4 din 137 b inox a4 0137408
Diamètre métriqueM8
Epaisseur0,8 mm
40,95 € HT
/ 500 unités
49,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

8,4 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

15 mm

Type

Diamètre métrique

M8

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.