Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZV17A4, Diamètre métrique: M17 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 6798
Rondelles éventail, forme A
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAZV17A4
Rubix :U600-8281360
Fabricant :679841170
EAN :4043377404299


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 30,2 mm |
Détails articles : ROND EVENT 17 DIN 6798 V INOX A4 679841170
Rondelles éventail, forme V A4 30,2X17X0
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 30,2 mm |
| Norme | DIN 6798 |
| Type | rondelles éventail, forme v |
| Diamètre métrique | M17 |
| Epaisseur | 0 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,60 € HT
/ 200 unités
145,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
17 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
30,2 mm
Type
Diamètre métrique
M17