Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM5A4, Diamètre métrique: M5 | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: NFE 25511
Rondelles de contact AFNOR forme L
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM5A4
Rubix :U600-8281147
Fabricant :2551145 12
EAN :4043377337115


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
Détails articles : ROND CONT. AFNOR 5 NFE 25-511 M INOX A4 2551145 12
Rondelles de contact AFNOR forme M A4 12X5X1,1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Norme | NFE 25511 |
| Type | rondelles de contact afnor forme m |
| Diamètre métrique | M5 |
| Epaisseur | 1,1 mm |
| Catégorie de qualité | A4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,30 € HT
/ 1 000 unités
109,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
5 mm
Matériau/finition
Diamètre extérieur
12 mm
Type
Diamètre métrique
M5