Rondelle-arrêtoir Spartex RONAZJ25A2, Diamètre métrique: M25 | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 6798

Rondelles éventail, forme A

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RONAZJ25A2
Rubix :U600-8270179
Fabricant :67982250
EAN :4043377146281
ROND EVENT 25 DIN 6798 J INOX A2 67982250

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur38 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND EVENT 25 DIN 6798 J INOX A2 67982250


Rondelles éventail, forme J A2 38X25X4,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Diamètre extérieur38 mm
NormeDIN 6798
Typerondelles éventail, forme j
Diamètre métriqueM25
Epaisseur4,5 mm
Catégorie de qualitéA2
74,88 € HT
/ 200 unités
89,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Diamètre intérieur

25 mm

Matériau/finition

Diamètre extérieur

38 mm

Type

Diamètre métrique

M25

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.