Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSCHNORR5,5X3A2, Diamètre intérieur: 3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Rondelles d'arrêt forme "S"
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONDSCHNORR5,5X3A2
Rubix :U600-8304655
Fabricant :9093203
EAN :4043377243133


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : ROND ARRET FORME SCHNORR 5,5X3 INOX A2 9093203
Rondelles d'arrêt Schnorr forme "S" A2 5,5X3X0,45
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 5,5 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Epaisseur | 0,45 mm |
| Type | rondelles d'arrêt schnorr forme 's' |
| Norme | hors norme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,80 € HT
/ 2 000 unités
351,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
3 mm
Diamètre extérieur
5,5 mm