Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI26/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlip
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI26/200
Rubix :U600-8311686
Fabricant :000472.00000.9260.000
EAN :4043952088098

Détails articles : CIRCLIP INT D.26 BR DIN 472 PT PACK ACIER BRUT
Circlips pour trous D.26 acier ressort DIN 472 Boitage = 200p
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 26 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,48 € HT
/ 200 unités
76,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
26 mm
