Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610054, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610054
Rubix :0427-8118975



Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM. 65 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 65 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 2,5 mm |
| Type | circlips intérieur pour alésages |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,67 € HT
/ unité
3,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
Select...
Diamètre extérieur
65 mm
