Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI31A0312, Diamètre intérieur: 31 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :881009
Spartex :CIRI31A0312
Rubix :U600-8295583
Fabricant :0472231
EAN :4043377040312


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.31 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
Circlips pour trous A1 31X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 33,4 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 1,2 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,90 € HT
/ 25 unités
59,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
31 mm
Diamètre extérieur
33,4 mm