Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE165A0368, Diamètre intérieur: 155.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRE165A0368
Rubix :U600-8295871
Fabricant :04712165
EAN :4043377410368


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 155,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.165 DIN 471 INOX A1
Circlips pour arbres A1 165X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 155,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 160 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
581,48 € HT
/ 5 unités
697,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
155,5 mm
Diamètre extérieur
160 mm