Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L25A2, Diamètre intérieur: 25 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON2L25A2
Rubix :U600-8281598
Fabricant :04632250
EAN :4043377038517


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.25 DIN 463 INOX A2 04632250
Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 44X25X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 44 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 2 languettes |
| Norme | DIN 463 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,29 € HT
/ 25 unités
26,75 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
44 mm