Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI85A0619, Diamètre intérieur: 66.9 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Circlips pour trous
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :CIRI85A0619
Rubix :U600-8306957
Fabricant :0472285
EAN :4043377040619


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 66,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP INT D.85 DIN 472 INOX 1.4122 - RENFORCE
Circlips pour trous A1 85X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 66,9 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 3 mm |
| Type | circlips pour trous |
| Norme | DIN 472 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,11 € HT
/ 10 unités
202,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
66,9 mm
Diamètre extérieur
85 mm