Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2610073, Diamètre intérieur: 105 mm | Matériau/finition: Acier
Circlips intérieur pour alésages DIN 472
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2610073
Rubix :0427-8118994




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS INTERIEUR/ALESAGES DIN472 EN VRAC DIAM.105 ACIER
Circlips intérieur pour alésages en acier ou acier inox. DIN 472.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 105 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,62 € HT
/ unité
11,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
105 mm