Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON2L5,3A2, Diamètre intérieur: 5.3 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: DIN 463

Rondelles d'arrêt avec 2 languettes

Voir les informations techniques

Références

Spartex :RON2L5,3A2
Rubix :U600-8281584
Fabricant :0463253
EAN :4043377038586
ROND ARRET 2 LANG.5,3 DIN 463 INOX A2 0463253

Résumé technique

Diamètre intérieur5,3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROND ARRET 2 LANG.5,3 DIN 463 INOX A2 0463253


Rondelles d'arrêt avec 2 languettes A2 10X5,3X0,5

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5,3 mm
Diamètre extérieur10 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
Epaisseur0,5 mm
Typerondelles d'arrêt avec 2 languettes
NormeDIN 463
13,03 € HT
/ 100 unités
15,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre intérieur

5,3 mm

Diamètre extérieur

10 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.