Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONAERGOT34A4, Diamètre intérieur: 34 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 432
Rondelles d'arrêt avec ergot
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONAERGOT34A4
Rubix :U600-8281522
Fabricant :04324340
EAN :4043377032782


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET ERGOT 34 DIN 432 INOX A4 04324340
Rondelles d'arrêt avec ergot A4 68X34X1,6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 68 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 1,6 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec ergot |
| Norme | DIN 432 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,33 € HT
/ 10 unités
36,39 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
34 mm
Diamètre extérieur
68 mm