Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
EPI pour l'été
Les Indispensables
Recommandés par nos experts EPI
Nous contacter
Nos agences
Outillage & Métrologie
(24 063)
Entretien et réparation
(3 418)
Fixation et montage
(36 015)
Protection - Sécurité - Hygiène
(31 474)
Equipement
(12 916)
Usinage
(65 019)
Soudage
(2 564)
Transmission
(80 781)
Pneumatique et fluiditique
(60 116)
Nos Marques Exclusives
La gamme éco-sélection
Colles
(798)
Bandes et films auto adhésifs
(1 630)
Matériaux de fixation
(32 777)
Organes de commande pour machines outils
(229)
Quincaillerie de bâtiment
(578)
Voir Fixation et montage
Top ventes
(458)
Boulons
(1 416)
Écrous
(1 398)
Anneaux
(2 488)
Tiges filetées, goujons filetés et filets rapportés
(1 067)
Vis
(23 041)
Matériel d'ancrage
(254)
Goupilles, clavettes et douilles
(1 812)
Produits à crochet et œil
(375)
Clous et agrafes
(52)
Fixations, rivets et écrous
(762)
Matériel pour fils
(2)
Assortiment de matériel de fixation
(50)
Matériel de serrage
(60)
Voir Matériaux de fixation
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Matériaux de fixation
Anneaux
Anneaux métriques
Anneau de retenue et anneau à ressort
BAGUE FREIN DIN 6799-6
Anneau de retenue et anneau à ressort Festo DIN 6799-6
Bague
Voir les informations techniques
Références
Festo :
DIN 6799-6
Rubix :
0326-9113043
Fabricant :
228518
Détails articles : BAGUE FREIN DIN 6799-6
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Signaler une erreur sur le produit
4,63
€
HT
/
unité
5,56
€
TTC
Livraison habituellement sous (
19
) jours
Ajouter au panier
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.
Anneau de retenue et anneau à ressort Festo 771487
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDS45X30A4, Diamètre intérieur: 30 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Anneau de retenue et anneau à ressort Bosch Rexroth 3842548122
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSCHNORR13X8A2, Diamètre intérieur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A2 | Norme: HORS NORME
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 9926431026, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI34A2902, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI165A0474, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE24A2513, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI38A2940, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600139, Matériau/finition: Acier
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE32A9781, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI12/200, Matériau/finition: Acier | Norme: DIN 472
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RONDSE42X28,4A4, Diamètre intérieur: 28.4 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: HORS NORME
Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600075, Matériau/finition: Acier
Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI24A2803, Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 472