Anneau de retenue et anneau à ressort Sephat 2600043, Matériau/finition: Acier
Circlips extérieur pour axes DIN 471
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sephat :2600043
Rubix :0427-8055857




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matériau/finition | Acier |
Documents
Détails articles : CIRCLIPS EXTERIEUR/AXES DIN471 EN VRAC DIAM. 47 ACIER
Circlips extérieur en acier pour axes selon DIN 971.
Applications
Utilisé pour la résolution des transmissions spéciales dans l'industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 47 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 47 mm |
| Matériau/finition | Acier |
| Epaisseur | 1,75 mm |
| Type | circlips extérieur pour axes |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,72 € HT
/ unité
3,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
Diamètre intérieur
47 mm
Diamètre extérieur
47 mm