Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L15A4, Diamètre intérieur: 15 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L15A4
Rubix :U600-8281660
Fabricant :00934150
EAN :4043377012951


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.15 DIN 93 INOX A4 00934150
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 33X15X1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 15 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 15 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Epaisseur | 1 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | din 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,08 € HT
/ 200 unités
140,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
15 mm