Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRE140A2859, Diamètre intérieur: 133 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 471
Circlips pour arbres
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :CIREXT140A2
Spartex :CIRE140A2859
Rubix :U600-8306928
Fabricant :04712140
EAN :4043377352859


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 133 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : CIRCLIP EXT D.140 A1 DIN 471 INOX A1
Circlips pour arbres A1 140X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 133 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 4 mm |
| Type | circlips pour arbres |
| Norme | DIN 471 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
497,71 € HT
/ 5 unités
597,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
133 mm
Diamètre extérieur
140 mm