Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex CIRI16A0169, Diamètre intérieur: 16 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable | Norme: DIN 472

Circlips pour trous

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :880997
Spartex :CIRI16A0169
Rubix :U600-8295651
Fabricant :0472216
EAN :4043377040169
CIRCLIP INT D.16 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur17,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CIRCLIP INT D.16 A1 DIN 472 INOX RENFORCE 1.4122


Circlips pour trous A1 16X
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur17,3 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable
Epaisseur1 mm
Typecirclips pour trous
NormeDIN 472
117,50 € HT
/ 200 unités
141,00 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre intérieur

16 mm

Diamètre extérieur

17,3 mm

Matériau/finition

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.