Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex 992643108, Diamètre intérieur: 8 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A1 | Norme: DIN 9926
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :992643108
Rubix :U600-8296127
Fabricant :992643108
EAN :4043377390486


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
Détails articles : BAGUE DE BUTE FIL RONDDIN 9926 INOX A1 D08 ARRET POUR ALESAGE
Anneaux élastiques en fil rond pour alésages A1 8X
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 9 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A1 |
| Epaisseur | 0,6 mm |
| Type | anneaux élastiques en fil rond pour alésages |
| Norme | DIN 9926 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,40 € HT
/ 1 000 unités
233,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
9 mm