Anneau de retenue et anneau à ressort Spartex RON1L10,5A4, Diamètre intérieur: 10.5 mm | Matériau/finition: Acier inoxydable A4 | Norme: DIN 93
Rondelles d'arrêt avec 1 languette
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RON1L10,5A4
Rubix :U600-8281664
Fabricant :00934105
EAN :4043377012937


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
Détails articles : ROND ARRET 1 LANG.10,5 DIN 93 INOX A4 00934105
Rondelles d'arrêt avec 1 languette A4 26X10,5X0,75
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 10,5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 26 mm |
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A4 |
| Epaisseur | 0,75 mm |
| Type | rondelles d'arrêt avec 1 languette |
| Norme | DIN 93 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,95 € HT
/ 500 unités
182,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre intérieur
10,5 mm
Diamètre extérieur
26 mm