Bague de réglage SKF SMSW 48 -ASTR, Diamètre intérieur: 52 mm | Diamètre extérieur: 92 mm | Matériau/finition: Acier

Rondelle sphérique

Voir les informations techniques
Références
SKF :SMSW 48 -ASTR
Rubix :0301-1510976
EAN :7316576074660
OUTILS ALIGNEMENT ARBRES RONDELLE SPHERIQUE
Résumé technique
Diamètre intérieur52 mm
Matériau/finitionacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES RONDELLE SPHERIQUE


Les rondelles sphériques de SKF sont conçues pour créer un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l'écrou. Ces rondelles sphériques ajustent et compensent automatiquement l'écart angulaire entre les plans de manière à empêcher le boulon de se courber.

Points forts

Compensation automatique des erreurs angulaires Répartition uniforme de la tension du boulon Réduit la fatigue du boulon due à sa flexion Meilleur étirement du boulon grâce à l'augmentation de la longueur de serrage Traitement de surface pour une protection dans les environnements humides et difficiles Disponible en version standard et en version à profil bas (LP)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur52 mm
Matériau/finitionacier
Diamètre extérieur92 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,17 HT
/ unité
200,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Diamètre intérieur

Sélectionner les références (8)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.