Bague de réglage Bosch 2600100228, Diamètre intérieur: 20 mm | Diamètre extérieur: 25.4 mm
Accessoires Divers/Système (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2600100228
Rubix :0136-5273757
EAN :3165140433945
Documents
Détails articles : BAGUE REDUCTION 25,4X20X1,8MM
La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.
Points forts
Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.
Applications
Bague de réduction pour lames de scies circulaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € HT
/ unité
10,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours


