Bague de réglage Bosch 2600100217, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 25.4 mm
Accessoires Divers/Système (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2600100217
Rubix :0136-5273753
EAN :3165140433839
Documents
Détails articles : BAGUE REDUCTION 25,4X16X1,5MM
La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.
Points forts
Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.
Applications
Bague de réduction pour lames de scies circulaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 25,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,88 € HT
/ unité
15,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


