Bague de réglage SKF SMSW 16 -ASTR, Diamètre intérieur: 17 mm | Diamètre extérieur: 33 mm | Matériau/finition: Acier
Rondelle sphérique
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :SMSW 16 -ASTR
Rubix :0301-1510986
EAN :7316576074561

Détails articles : OUTILS ALIGNEMENT ARBRES RONDELLE SPHERIQUE
Les rondelles sphériques de SKF sont conçues pour créer un plan parallèle exact entre la tête du boulon et la face de l'écrou. Ces rondelles sphériques ajustent et compensent automatiquement l'écart angulaire entre les plans de manière à empêcher le boulon de se courber.
Points forts
Compensation automatique des erreurs angulaires
Répartition uniforme de la tension du boulon
Réduit la fatigue du boulon due à sa flexion
Meilleur étirement du boulon grâce à l'augmentation de la longueur de serrage
Traitement de surface pour une protection dans les environnements humides et difficiles
Disponible en version standard et en version à profil bas (LP)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,97 € HT
/ unité
104,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
