Bague de réglage Bosch 2600100214, Diamètre intérieur: 16 mm | Diamètre extérieur: 25 mm

Accessoires Divers/Système (Lg)

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Bosch :2600100214
Rubix :0136-5273760
EAN :3165140433808
BAGUE REDUCTION 25X16X1,5MM
video-play-icon.png
Résumé technique
Diamètre intérieur16 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : BAGUE REDUCTION 25X16X1,5MM


La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.

Points forts

Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.

Applications

Bague de réduction pour lames de scies circulaires.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre extérieur25 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,49 HT
/ unité
8,99 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Diamètre intérieur

Sélectionner les références (20)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.