Bague de réglage Bosch 2600100185, Diamètre intérieur: 12.75 mm | Diamètre extérieur: 20 mm
Accessoires Divers/Système (Lg)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2600100185
Rubix :0136-5273739
EAN :3165140433518
Documents
Détails articles : BAGUE REDUCTION 20X12,75X0,8MM
La bague de réduction pour lames de scies circulaires présente un alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur toute machine.
Points forts
Bague de réduction pour lame de scie circulaire avec alésage central adaptable pour un ajustement parfait sur machine.
Applications
Bague de réduction pour lames de scies circulaires.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ unité
8,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours


