Rondelle-arrêtoir Spartex RONCTAM8Z/200, Diamètre métrique: M8 | Matériau/finition: Acier | Norme: NFE 25511
Rondelle contact
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :RONCTAM8Z/200
Rubix :V600-8220635
Fabricant :888125
EAN :3660757195205


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
Détails articles : RONDELLE CONTACT M8 ZG NFE25511 CM8
rondelle contact m nfe 25-511
M8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | acier |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Norme | nfe 25511 |
| Type | rondelle de contact |
| Diamètre métrique | m8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,12 € HT
/ 200 unités
28,94 € TTC
- Epuisé