Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo HE-3-QS-1/4-U
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HE-3-QS-1/4-U
Rubix :0326-2567944
Fabricant :153976
EAN :4052568311315

Résumé technique
| Type | robinet d'arrêt |
|---|---|
| Débit | 306,9 l/min |
| Type de raccord | qs-1/4 |
Détails articles : ROBINET D
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet d'arrêt |
|---|---|
| Débit | 306,9 l/min |
| Type de raccord | qs-1/4 |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 1/4 '' |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,58 € HT
/ unité
39,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours