Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1
Rubix :0326-2569596
Fabricant :558230
EAN :4052568205096

Résumé technique
| Type | vabf élément fonctionnel pour vsva |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | plateau de base taille 1 iso 5599-2 |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MEP PROGR. VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1
Distributeur de mise en pression progressive VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 Selon la norme=ISO 5599-2, Mode d'actionnement=électrique, Principe d'étanchéité=mou (joint), Position de montage=indifférent, Commande manuelle auxiliaire=(* bistable, * Réinitialisation automatique par signal de commande électrique)
Informations techniques
Attributs
| Type | vabf élément fonctionnel pour vsva |
|---|---|
| Débit | 3000 l/min |
| Type de raccord | plateau de base taille 1 iso 5599-2 |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,18 € HT
/ unité
621,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours