Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS6N-EE-1/4-V230
Distributeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6N-EE-1/4-V230
Rubix :0326-2554268
Fabricant :532115
EAN :4052568339654

Résumé technique
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-ee-1 1/4-v230 |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | 1/4 npt |
Détails articles : DISTRIBUTEUR MISE CIR. MS 6N-EE-1 1/4-V230
MS6N-EE-1/4-V230 VANNE D'ENCLENCHEMENT.
Informations techniques
Attributs
| Type | distributeur mise cir. ms 6n-ee-1 1/4-v230 |
|---|---|
| Débit | 2600 l/min |
| Type de raccord | 1/4 npt |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 0,25 '' |
| Tension | 230 V |
| Tension, min. | 197,8 V |
| Tension, max. | 253 V |
| Filetage | npt |
| Taille du fil | 1/4 |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 4 bar |
| Pression maxi de service | 18 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,90 € HT
/ unité
343,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours