Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo MS4-EE-1/4-V110-S
Vanne tout ou rien MS
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS4-EE-1/4-V110-S
Rubix :0326-2415454
Fabricant :538719
EAN :4052568176426

Résumé technique
| Type | valve d'arrêt ms4 |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | g1/4 |
Détails articles : VANNE MS4-EE-1/4-V110-S
Distributeur de mise en circuit MS4-EE-1/4-V110-S électrique, avec silencieux, sens de passage de gauche à droite. Conception=Piston tiroir, Mode d'actionnement=électrique, Fonction d'échappement=non réglable, Commande manuelle auxiliaire=(* bistable, * Monostable), Type de rappel=Ressort mécanique
Informations techniques
Attributs
| Type | valve d'arrêt ms4 |
|---|---|
| Débit | 2000 l/min |
| Type de raccord | g1/4 |
| Tension, min. | 110 V |
| Tension, max. | 110 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,67 € HT
/ unité
245,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours