Distributeur de mise en circuit et mise en pression progressive Festo HE-2-QS-3/16-U
Robinet
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HE-2-QS-3/16-U
Rubix :0326-2552023
Fabricant :153980
EAN :4052568311353

Résumé technique
| Type | robinet d'arrêt 2/2 bistable (actionnement manuel) |
|---|---|
| Débit | 155,7 l/min |
| Type de raccord | qs-3/16 |
Détails articles : ROBINET D
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | robinet d'arrêt 2/2 bistable (actionnement manuel) |
|---|---|
| Débit | 155,7 l/min |
| Type de raccord | qs-3/16 |
| Diamètre de raccordement (pouce) | 3/16 '' |
| Min. Température d'utilisation | 0 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | -0,95 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,04 € HT
/ unité
42,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours