Réducteur pour cliquet Bahco K8164F, Carré d'entrée: 3/4 '' | Carré de sortie: 1/2 ''

Adaptateurs de carré conducteur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :K8164F
Rubix :0034-5200977
EAN :7314151237554
REDUCTEUR 3/4-1/2

Résumé technique

Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1/2 ''

Documents

Détails articles : REDUCTEUR 3/4-1/2


Le réducteur Bahco K8164F est conçu pour adapter des carrés conducteurs de dimensions différentes dans les opérations de serrage et de desserrage avec une clé à choc ou à cliquet. 

Caractéristiques :
Ce réducteur carré 3/4" vers 1/2" est fabriqué en acier allié haute performance et bénéficie d’une finition phosphatée. Sa conception intègre un trou traversant permettant l’utilisation de joncs de retenue afin de sécuriser l’assemblage entre l’outil d’entraînement et l’accessoire. Le carré conducteur est conçu pour assurer une transmission mécanique cohérente dans les opérations de maintenance et de montage. L’ensemble est adapté à des utilisations intensives en milieu professionnel.

Spécifications :
- Référence Bahco : K8164F.
- Taille du carré femelle : 3/4".
- Taille du carré mâle : 1/2".
- Longueur totale (L) : 56 mm.
- Diamètre extérieur de l’extrémité femelle : 44 mm.
- Masse : 350 g.
- Jonc d'arrêt adapté (non fourni) : K560F-6.
- Matériau : acier allié.
- Finition : phosphatée.

Normes :
- DIN 3121-H 20 : définit les dimensions et les caractéristiques des carrés conducteurs utilisés avec des outils manuels et mécaniques.
- ISO 1174 : spécifie les interfaces de carrés conducteurs afin d’assurer la compatibilité entre outils et accessoires.

Points forts

- Permet d'utiliser un jeu de douilles de tailles différentes sans changer d'outil.
- Contribue à la sécurisation de l’assemblage grâce au trou traversant compatible avec des joncs de retenue.
- Protège la surface contre l’usure grâce à la finition phosphatée.
- Stabilise la transmission du couple lors des opérations de serrage et de desserrage.

Applications

Ce réducteur pour clé à choc s’utilise dans des contextes de maintenance industrielle, d’assemblage mécanique et d’intervention sur équipements. Il trouve sa place dans les ateliers de production, les garages automobiles, les services de maintenance et les zones de montage où plusieurs tailles de carrés conducteurs sont utilisées. Il permet d'utiliser des douilles à carré 1/2" avec une clé à choc à carré conducteur de 3/4".

Informations techniques


Attributs
Carré d'entrée3/4 ''
Carré de sortie1/2 ''
59,52 € HT
/ unité
71,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours