Références
Prevost :ESI 071808
Rubix :0334-2006009
Fabricant :ESI 071808
EAN :3660058159586




Documents
Détails articles : RACCORD FLEXIBLE D 8MM COMPOSITE UE10
Raccord composite anti-rayure
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil européen 7.2 7.4
- Bouton vert
- Sécurité anti coup de fouet ISO 4414
- Norme ATEX
- Profil européen 7.2 7.4
- Bouton vert
Points forts
-Sécurité
- Anti rayure
- Anti statique
- Sans silicone
- Grand débit
- 3 ans garantie zéro fuite
Applications
Connexion air comprimé pour toutes industries, garages, carrosseries, agriculture.
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 8 mm |
|---|---|
| Matière | composite |
| Profil | 7.2 7.4 |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
402,30 € HT
/ 10 unités
482,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
