Références
SMC :KK4S-06E
Rubix :0338-2091212
Fabricant :00003723
EAN :3618036076066

Résumé technique
| Raccordement 1 | push-in fitting for ø6 mm pipe (bulkhead type; m14 x 1 thread) |
|---|---|
| Matière | laiton (corps); pbt (soupape, siège de soupape, collet, entretoise); pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage); tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon); acier inoxydable (mandrin, ressort de soupape, ressort de manchon, collet 2); fkm (joint torique de soupape); nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité); nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
Documents
Détails articles : COUPLEUR KK4S-06E
Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Coupleur serie kk
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | push-in fitting for ø6 mm pipe (bulkhead type; m14 x 1 thread) |
|---|---|
| Matière | laiton (corps); pbt (soupape, siège de soupape, collet, entretoise); pbt absorbant les chocs (bague de verrouillage); tôle d’acier au carbone laminée à froid (manchon); acier inoxydable (mandrin, ressort de soupape, ressort de manchon, collet 2); fkm (joint torique de soupape); nbr (joint torique de siège de soupape, joint torique de bouchon, joint d’étanchéité); nbr résistant aux intempéries (couvercle de manchon) |
| Profil | kk4s |
| Température maxi | 60 °C |
| Poids | 0,0572 kg |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,65 € HT
/ 5 unités
193,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours