Coupleur Festo KD3-CK-4

Douille d'accouplement

Voir les informations techniques

Références

Festo :KD3-CK-4
Rubix :0326-2567969
Fabricant :531629
EAN :4052568047566
COUPLEUR RAPIDE KD3-CK-4

Résumé technique

Raccordement 14 mm
Matièrelaiton nickelé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUPLEUR RAPIDE KD3-CK-4


Raccord rapide femelle KD3-CK-4 à fermeture automatique Diamètre nominal=2,9 mm, Pression de service et plage de température complète=-0,95 - 12 bar, Débit nominal standard=158 l/min, Fluide de service=Air comprimé conformément à ISO8573-1:2010 [7:-:-], Remarque sur le fluide de service et de pilotage=Fonctionnement lubrifié possible
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Raccordement 14 mm
Matièrelaiton nickelé
Profilkd3
Température maxi60 °C
Poids0,031 kg
Pression maxi de service12 bar
26,85 HT
/ unité
32,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours