Coupleur SMC KK6S-04MS

Coupleur à douille KK

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KK6S-04MS
Rubix :0338-2091226
Fabricant :00003882
EAN :3618036075731
COUPLEUR KK6S-04MS
Résumé technique
Raccordement 1r 1/2
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COUPLEUR KK6S-04MS


Coupleur en S pour usage général avec bouchon et douille
Tubes applicables de Ø 3,2 à Ø 16
Filetage, tailles : M, R, Rc, de M5 à 3/4
Température du fluide : -5 à 60 °C, eau : 5 à 40 °C
Type de raccord à une touche standardisé
Avec mécanisme de verrouillage de la douille (sauf KK2).
Série de coupleurs KKxS, S - Douille

Informations techniques


Attributs
Raccordement 1r 1/2
Matièrepbt/c2680/c3604/acier inoxydable 304/nbr/fkm
Profilkk6s
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,75 HT
/ 5 unités
194,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours