Coupleur Mecaline 880681
Raccord de Securite Taraude Femelle - Profile European
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :880681
Rubix :P600-2375989
EAN :3660338340307
Documents
Détails articles : COUPLEUR AIR EURO7 PLAST A-R BAGUE PS16 F3/8 SECURISE
Raccord polymère chargé en fibre de verre
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Diam. de passage : 6 mm. Débit : 883 l/min à 6 bar avec Delta P 10%.
Température : -15°C à + 70°C
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 3/8 |
|---|---|
| Matière | corps en polymère renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,45 € HT
/ unité
36,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h